Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste RBUP, D.200xW.13xL.57mm Körnung 80, Flex, Besatz CO, PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665513
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     79184124
EAN/GTIN:
     4007220159897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Besonders flexible Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen · automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil · dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive · manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Keramikkorn (CO) zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute Schneidfähigkeit aus. Zur Erzielung hoher Abtragswerte und eines aggressiven Bürstverhaltens. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand. Technische Daten: Max. RPM: 3600 RPM RPM · opt. · von: 900 RPM RPM · opt. · bis: 1500 RPM Breite metrisch: 13 mm Einbaubreite: 13 mm Ø Bohrung: 50.8 mm Ø Besatzmaterial: 1.1 mm ø Außen metrisch: 200 mm Länge · Besatz: 57 mm Vorteile: Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte. Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke und weniger Wärmeeintrag durch hohe Flexibilität. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden · wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze · sondern auch mit den Seiten arbeitet. Für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Gusseisen Stahlguss Kobaltbasislegierungen NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Strukturieren (Mattieren · Strichmattieren und Satinieren) Antriebsarten: Biegwellenantrieb Werkzeugmaschine Roboter Stationäre Maschinen Geradschleifer PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt Composite-Bürsten · um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken. PFERDEFFICIENCY empfiehlt Composite-Bürsten für höchsten Abtrag in kürzester Zeit. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Werkzeugmaschine, Roboter, Stationäre Maschinen, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Gusseisen, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) · Breite metrisch: 13mm · Einbaubreite: 13mm · RPM, opt., bis: 1500min-1 · RPM, opt., von: 900RPM · Verpackungen: Industrieverpackung · Vorteile: Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte., Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials., Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke und weniger Wärmeeintrag durch hohe Flexibilität., Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet., Für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks.
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Besatzbreite:
1,1 mm
Besatzlänge:
57 mm
Körnung:
80
Arbeitsbreite:
13 mm
Ausführung:
FLEX
max. Drehzahl:
3600 min-¹
Aufnahme:
Bohrung
Bohrung:
50,8 mm
Marke:
PFERD
Material:
Keramikkorn (CO)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 148,93*
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 121,62*
€ 149,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 160,57*
€ 4,90*
ab € 132,16*
€ 163,23*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 128,10*
€ 165,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
43595063
ab € 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.