Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINGLETWIST Pinselbürste gezopft PBGS D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SINGLETWIST Pinselbürste gezopft PBGS D.
SINGLETWIST Pinselbürste gezopft PBGS D.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665540
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43298008
EAN/GTIN:
     4007220056219
Suchbegriffe:
Topfbürsten
Pinselbürsten
Rundbürsten
Stahldrahtbürste
Besonders flexible Einzelzopfbürste für spezielle Aufgabenstellungen. Pinselbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Werkzeugantrieben einsetzen. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Titan, Edelstahl (INOX), weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Weitere NE-Metalle, Titanlegierungen, Aluminium, NE-Metall hart, Kobaltbasislegierungen, Hochwarmfeste Werkstoffe, Bronze, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)· Bearbeitungsaufgaben: Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Entzundern, Reinigen, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahtbearbeitung, Entlacken, Anlauffarben entfernen, Entrosten, Entgraten· Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)· Ø Schaft: 6mm· Ø Topf: 10mm· RPM, opt., bis: 6500RPM· RPM, opt., von: 4000RPM· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Verpackungen: Industrieverpackung· Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenecken, da sich die Zopfung nicht aufdreht. Durch den Kunststoffüberzug wird das Risiko der Kontaktkorrosion vermieden. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Besatzbreite:
0,2 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
65 mm
max. Drehzahl:
10000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, 8001720070
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
€ 5,00*
ab € 4,71*
€ 6,81*
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 7,86*
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,86*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 9,19*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.