Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste RBU 3202/3 INOX 0,10 Besatzmaterial-/Bürsten-D.0,1/32mm INOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665571
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43102053
EAN/GTIN:
     4007220107829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben · Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Technische Daten: Max. RPM: 12000 RPM RPM · opt. · von: 4000 RPM RPM · opt. · bis: 10000 RPM Breite metrisch: 2 mm Ø Besatzmaterial: 0.1 mm ø Außen metrisch: 32 mm Ø Schaft metrisch: 3 mm Länge · Besatz: 10 mm Länge · Gesamt: 46 mm Vorteile: Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Erzeugt feine Oberflächen. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Kobaltbasislegierungen NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Edelstahl (INOX) Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Anlauffarben entfernen Oxydschichten entfernen Entlacken Aufrauen Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. · Aufnahmesystem: Schaft · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Edelstahl (INOX), Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Anlauffarben entfernen, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Aufrauen · Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX) · Breite metrisch: 2mm · RPM, opt., bis: 10000min-1 · RPM, opt., von: 4000RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Vorteile: Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke., Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich., Sehr gute Korrosionsbeständigkeit., Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ø:
32 mm
Besatzlänge:
10 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Drahtstärke:
0,1 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Besatzbreite:
0,1 mm
Marke:
PFERD
Gesamtlänge:
46 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Minibürsten, Minirundbürsten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,92*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,92*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,93*
€ 3,93*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 4,12*
27 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,36*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.