Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste POS TBG, D.65mmxL.22mm, 18 Zöpfe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürste POS TBG, D.65mmxL.22mm, 18 Zöpfe,
Bürste POS TBG, D.65mmxL.22mm, 18 Zöpfe,
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665579
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43305026
EAN/GTIN:
     4007220119532
Suchbegriffe:
Kegelbürsten
Pinselbürsten
Rundbürsten
Stahldrahtbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen · Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK- System eine x-förmige Kontur auf · die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.,X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren · aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard · der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD. So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel · Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen · dass diese industriell hergestellt werden können. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels.· Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahl, Stahlguss· Bearbeitungsaufgaben: Schweißnahtbearbeitung, Wurzelnahtbearbeitung, Reinigen, Entgraten, Entrosten, Oxydschichten entfernen, Entzundern, Entlacken, Kehlnahtbearbeitung· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Hinweis: PFERDEFFICIENCY empfiehlt Bürsten mit X-LOCK-Aufnahme für schnelle Werkzeugwechsel.· Ø Gewinde: X-LOCK· RPM, opt., bis: 12500RPM· RPM, opt., von: 6300RPM· Verpackungen: POS-Verpackung· Vorteile: Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Ø:
65 mm
Besatzbreite:
0,5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Körnung:
keine Angabe
Anzahl Zöpfe:
18
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Aufnahme:
X-LOCK
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Topfbürsten, 8000491731
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.