Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste, m. Schaft, POS TBU 50/6 ST 0,30, ungezopft, UNIVERSAL (1), PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665601
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43740162
EAN/GTIN:
     4007220353615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe bohrmaschine
Universell zum Reinigen · Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche beson­ders für Bürstarbeiten auf großen · ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet. Speziell für den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Technische Daten: Max. RPM: 4500 RPM Ø Besatzmaterial: 0.3 mm ø Außen metrisch: 50 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Vorteile: Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit EAN-Nummer · Bezeichnung und Besatzmaterial. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Erzeugt feine Oberflächen. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen Stahlguss Duroplaste Elastomere Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Holz Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Oxydschichten entfernen Entlacken Aufrauen Antriebsarten: Biegwellenantrieb Bohrmaschine Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. · Aufnahmesystem: Schaft · Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahlguss, Duroplaste, Elastomere, Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Holz · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Aufrauen · Besatzmaterial: Stahldraht (ST) · Ø Besatzmaterial: 0,3mm · Ø Schaft metrisch: 6mm · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Verpackungen: POS-Verpackung · Vorteile: Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit EAN-Nummer, Bezeichnung und Besatzmaterial., Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität., Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht., Erzeugt feine Oberflächen. · Max. RPM: 4500min-1
Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Ø:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Topfscheibe, Topfscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,16*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,80*
Lager 4757
133
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 2,80*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,81*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.