Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm Stahl-Draht-Ø 0,30 Bohrmaschinen (1)
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309622
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220353615
EAN/GTIN:
     4007220353615
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe bohrmaschine
Universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.
Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche beson­ders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet.
Speziell für den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt.
Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial.
Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten.
PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit.
Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.
Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

  • Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit GTIN (EAN), Bezeichnung und Besatzmaterial.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
50
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bürstenkörperfarbe:
silber
Besatzart:
gewellt/gerade
Besatzmaterial:
Stahldraht
Max. U/min:
4500
Grundpreis:
Nein
Besatzstärke:
0,3
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, PFERD, ungezopft, TBU, Ø50, mm,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,68*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,83*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 5,06*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.