Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste, m. Schaft, POS TBU 50/6 MES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topfbürste, m. Schaft, POS TBU 50/6 MES
Topfbürste, m. Schaft, POS TBU 50/6 MES
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665603
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43740164
EAN/GTIN:
     4007220353639
Suchbegriffe:
Topfscheiben
Topfscheibe
8000793522
Universell zum Reinigen · Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche beson­ders für Bürstarbeiten auf großen · ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet. Speziell für den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bohrmaschine· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Aufnahmesystem: Schaft· Bearbeitbare Werkstoffe: Zink, Messing, Kupfer, Weitere NE-Metalle· Bearbeitungsaufgaben: Entrosten, Entlacken, Aufrauen, Oxydschichten entfernen, Reinigen, Entgraten· Besatzmaterial: Messingdraht (MES)· Ø Besatzmaterial: 0,2mm· Ø Schaft: 6mm· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Verpackungen: POS-Verpackung· Vorteile: Erzeugt feine Oberflächen. Arbeitet funkenfrei. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit GTIN (EAN), Bezeichnung und Besatzmaterial.· RPM, max.: 4500RPM
Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Ø:
50 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,25*
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 3,92*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,07*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,26*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.