Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD PS-Bürsten POS TBU 50/6 MES 0,20 UNIVERSAL (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43740164
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43740164
EAN/GTIN:
     4007220353639
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste (Funkenfrei)
Universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche beson­ders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet. Speziell für den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
POS-Verpackung
Max. RPM:
4500 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
ø Außen metrisch:
50 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50mm Schaft-Ø 6 mm Messing-Draht-Ø 0,20 Bohrmaschinen | Topfbürste, ungezopft, universal für Bohrmaschine, mit Schaft
Neu im Jahr:
2021
Produkthierarchie:
08290401
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
334.428 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.099 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
87 mm
Höhe (VE):
62 mm
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 13.0:
21043608
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043608
ECLASS 7.1:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit EAN-Nummer, Bezeichnung und Besatzmaterial.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, flächenbürste messing, Universal-Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, für Bohrmaschine / mit Schaft
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
500
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,24*
8 Tage
450
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,88*
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,91*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 4,06*
3 Tage
500
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.