Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Terratrend Job Gr.52 dunkelgrau/schwarz TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1666462
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     20593-6310-52
EAN/GTIN:
     4055316695293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
60% Baumwolle / 40% Polyester · praktische Bein- und Gesäßtaschen · Details in Kontrastfarbe · angenehmer Gummizug am Bund · stark beanspruchte Bereiche mit robustem Materialeinsatz verstärkt
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Größe:
52
für wen?:
Herren
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Marke:
TERRATREND
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 28,69*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 21,26*
€ 28,82*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 30,38*
1
€ 7,95*
ab € 22,88*
€ 31,56*
Lager 4757
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 36,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.