| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1669339 Herst.-Nr.: 8203538 EAN/GTIN: 4063464247516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VHM-Eckfräser MD173 · Supreme · inch · Zylinderschaft · Drallwinkel 38° · Spanteiler · Zentrumsschneidfähigkeit · WJ30EN · Dc=19,05mm · R=0,76mm · Z=7 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 19,05mm · B2: 41,275mm · B3: 50mm · B5: 101,6mm · B6: 50mm · B71: 101,6mm · B9: 41,275 · C11: ZYL · C3: 19,05mm · C31: h6 · D6: 800001/min · E2: 7,5° · E3: 5° · E4: 4° · F1: R · F3: R · F4: 38° · G1: 0,762mm · H11: - · H3: WJ30EN · H5: nACRo · J1: STANDARD · NSM: DIN4000-82 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | PROTOTYP | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |