Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD173 MD173.19.1A7XK-WJ30EN PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1669348
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     8203554
EAN/GTIN:
     4063464247677
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
VHM-Fräser
eckmesserkopf
VHM-Eckfräser MD173 · Supreme · inch · Zylinderschaft · Drallwinkel 38° · Spanteiler · Zentrumsschneidfähigkeit · WJ30EN · Dc=19,05mm · Z=7 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 19,05mm · B2: 82,55mm · B3: 100,8mm · B5: 152,4mm · B6: 100,8mm · B71: 152,4mm · B9: 82,55 · C11: ZYL · C3: 19,05mm · C31: h6 · D6: 800001/min · E2: 7,5° · E3: 5° · E4: 4° · F1: R · F3: R · F4: 38° · H11: - · H3: WJ30EN · H5: nACRo · J1: PWZ-NORM XL · NSM: DIN4000-82
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,41*
€ 520,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.