Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband SOUDABAND PRO BG1 15/6-15mmxL4,3m grau Rl.SOUDAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1672162
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     126649
EAN/GTIN:
     5411183104693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum · für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster · für die Montage gemäß GEG DIN 4108 und RAL · zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen · schlagregendicht bis 600 Pa · mit einer Acryldispersion-Imprägnierung · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · weitere Abmessungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 4,3m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fugenbreite:
6-15 mm
Fugentiefe:
15 mm
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Trockenbau-Gewebeband, dichtband, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,31*
€ 111,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,29*
€ 112,58*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 144,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,17*
€ 171,5623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,44*
€ 159,9836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,48*
€ 150,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,86*
€ 141,4434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,44*
€ 133,8036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,06*
€ 119,0714
pro Packung
1 Packung enthält 20 Rollen (ab € 5,003* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.