Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 12 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G710558
zw-G710558
Artikel-Nr.:
     4757-1672461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40010
EAN/GTIN:
     4020667400100
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 12mm
schlüssel ring
Stahl gehärtet.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
12
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, SCHLÜSSELRINGE, 12, MM, VERN, 4020667400100, 40010, SCHLÜSSELRING
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2600
200
€ 6,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0385*
200
€ 5,90*
ab € 0,0269*
€ 0,0424*
4 Tage
2825
1
€ 4,30*
ab € 0,0264*
€ 0,0431*
5 Tage
2600
200
€ 4,95*
ab € 0,029*
€ 0,0437*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0334*
€ 0,0534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.