Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiher Schlüsselringe 4012 12 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiher Schlüsselringe 4012 12 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4012 12 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4012 12 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-52394
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     4020667400100
EAN/GTIN:
     4020667400100
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 12mm
schlüssel ring
Schlüsselringe vernickelt Nr. 40010

Stahl gehärtet, angegebene Maße = Außendurchmesser.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
vernickelt
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Hersteller:
LOTHAR REIHER
Artikel-Nr.:
313611
Abmessung:
12 mm
Außendurchmesser:
12
Ausführung:
Nr. 40010
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, Schlüsselringe 4012 12 mm vernick.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7800
200
€ 6,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0384*
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,0269*
€ 0,0422*
3 Tage
3025
1
€ 4,30*
ab € 0,0266*
€ 0,0434*
6 Tage
7800
200
€ 4,95*
ab € 0,029*
€ 0,0436*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,49*
ab € 0,03*
€ 0,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.