Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 38 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G710558
zw-G710558
Artikel-Nr.:
     4757-1672469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40017
EAN/GTIN:
     4020667400179
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring
Stahl gehärtet.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
38
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: SCHLÜSSELRINGE, 38, MM, VERN, 4020667400179, 40017, SCHLÜSSELRING
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2300
100
€ 6,90*
ab € 0,1309*
€ 0,1779*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1343*
€ 0,1843*
1 Tag
2300
200
Frei Haus
ab € 0,1479*
€ 0,2059*
2 Tage
1400
100
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 4757
409
100
€ 4,95*
ab € 0,232*
€ 0,302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.