| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1672965 Herst.-Nr.: 2124-3 EAN/GTIN: 4025888173154 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung Farbe: gelb Größen: S-XXXXL • Set bestehend aus Jacke und Bundhose • jedes Set im Beutel mit Eurolochung Jacke: • Kapuze im Kragen • Ärmelsaum mit Windfang • unterlegter Frontreißverschluss • Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter Taschen: • 2 Taschen mit Patten Hose: • Gummizug im Bund • Taschen zum Durchgreifen • Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar • VPE: 20 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,8 kg · Eigenschaften: Farbe: gelb · Warengruppennummer: 325 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | gelb | Marke: | CRAFTLAND | Material: | 100% Polyester, beschichtet | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug, Regen-Anzug, Regenanzüge, Regenschutzbekleidung, Regen-Set |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,88* | € 16,17* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,06* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|