Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenset SONDERBORG Gr.M gelb CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1673701
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2124-1
EAN/GTIN:
     4025888173130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung Farbe: gelb Größen: S-XXXXL • Set bestehend aus Jacke und Bundhose • jedes Set im Beutel mit Eurolochung Jacke: • Kapuze im Kragen • Ärmelsaum mit Windfang • unterlegter Frontreißverschluss • Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter Taschen: • 2 Taschen mit Patten Hose: • Gummizug im Bund • Taschen zum Durchgreifen • Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar • VPE: 20 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,8 kg · Eigenschaften: Farbe: gelb · Warengruppennummer: 325
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb
Marke:
CRAFTLAND
Material:
100% Polyester, beschichtet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug gelb, regenanzug, craftland regenanzug, Regen-Anzug, Regenanzüge, Regenschutzbekleidung, Regen-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 15,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 15,62*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.