Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose FORM 3140 KÜBLER ICONIQ Gr.44 schwarz/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1673757
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3140 5336-9997-44
EAN/GTIN:
     4053813590400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
breite Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflex-Elemente: Latztasche · Kniekehle · an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte · oberhalb Kontrast · Funktion: ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit großem Eingriff · Kunststoffsteckschließe · ergonomischer hochgezogener Nierenschutz · seitlicher Stretcheinsatz im Bund · Schlitz mit Reißverschluss · kratzfreie Verarbeitung · innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / OEKO-TEX® · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Größe:
44
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
für wen?:
Herren
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,57*
€ 44,82*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,91*
€ 49,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 50,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,13*
€ 50,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,84*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.