| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673760 Herst.-Nr.: 3140 5336-9997-50 EAN/GTIN: 4053813590431 |
| | |
|
| | |
| breite Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflex-Elemente: Latztasche · Kniekehle · an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte · oberhalb Kontrast · Funktion: ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit großem Eingriff · Kunststoffsteckschließe · ergonomischer hochgezogener Nierenschutz · seitlicher Stretcheinsatz im Bund · Schlitz mit Reißverschluss · kratzfreie Verarbeitung · innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / OEKO-TEX® · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/anthrazit | Größe: | 50 | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,58* | € 44,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,73* | € 44,54* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,97* | € 49,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,73* | € 49,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,31* | € 52,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|