Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HAKRO Activehose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Activehose
HAKRO Activehose
Artikel-Nr.:
     4757-1675532
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     724034003
EAN/GTIN:
     4045981168475
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Kellerfalte in der Seitennaht. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton in Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Obermaterial und Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan • Gewicht: Obermaterial 160 g/m²; Ripstop-Einsätze 210 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,65*
€ 62,02*
€ 4,90*
ab € 46,27*
€ 62,04*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,64*
€ 64,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 66,02*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,84*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0724080008
ab € 45,83*
Ähnlich
Hakro
0724080002
ab € 45,93*
Ähnlich
Hakro
0724080009
ab € 50,67*
Ähnlich
Hakro
0724080006
ab € 45,69*
Ähnlich
Hakro
0724080005
ab € 45,96*
Ähnlich
Hakro
0724080004
ab € 46,06*
Ähnlich
Hakro
0724080007
ab € 45,94*
Ähnlich
Hakro
0724080003
ab € 45,73*
Ähnlich
Hakro
0724005008
ab € 45,96*
Ähnlich
Hakro
0724005002
ab € 46,12*
Ähnlich
Hakro
0724005009
ab € 50,55*
Ähnlich
Hakro
0724005006
ab € 45,90*
Ähnlich
Hakro
0724005005
ab € 46,10*
Ähnlich
Hakro
0724005004
ab € 45,77*
Ähnlich
Hakro
0724005007
ab € 45,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.