Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679772 Herst.-Nr.: 2181055 EAN/GTIN: 3138522128234 |
| |
|
| | |
| im Grillwagen verbaute Rostauflage · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Grillfläche 2135 cm² · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Even Temp™ Technologie für gleichmäßige Hitzeverteilung · abklappbare Seitentische · zwei großen Rollen für mühelosen Transport · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht: 60 kg Weitere Informationen: | | Marke: | CAMPINGAZ | Ausführung: | 3 Stahlrohrbrenner mit Piezozündung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 206,80* | € 253,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 221,33* | € 269,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,79* | € 301,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 221,68* | € 303,13* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,53* | € 362,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|