Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antrittsbügel STA verz.L.340mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antrittsbügel STA verz.L.340mm MUNK
Antrittsbügel STA verz.L.340mm MUNK
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1679824
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     27940
EAN/GTIN:
     4031405279407
Suchbegriffe:
Gerüst Antrittbügel
gerüst antrittbügel
AntrittbügelWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 107mm
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Material:
Stahl verzinkt
Breite:
291 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Steiggeräte Sonstiges Zubehör, Zubehör und Ersatzteile, 8000246077
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 42,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,56*
€ 42,65*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,38*
€ 42,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 45,90*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,30*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.