Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 2 eins.starr m.Rl.H.400mm Stufen-B.800mm Alu.geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1679856
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     050015
EAN/GTIN:
     4031405500150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Arbeitspodest aus Aluminium. Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen. Plattformtiefe: 460 mm. 240 mm tiefe Stufen. Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage). Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen. Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Neigung: 45°. In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich. Stufenabstand 200 mm. Maximale Belastung: 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Podesttiefe: 400mm · Ausstattung: Aluminium geriffelt · Ausführung: einseitig begehbar starr mit Rollen · max. Gesamtbelastung: 200kg · prüfpflichtig: ja · Ausladung: 850mm · Rutschhemmungsklasse: R9 · Standplattform als Stufe gezählt: Ja · Stufenbreite: 800mm
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Podesthöhe:
400 mm
Plattformbreite:
800 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, günzburger arbeitsplattform 2 stufen, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,14*
€ 580,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,53*
€ 580,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,24*
€ 585,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,09*
€ 585,49*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,03*
€ 797,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,76*
€ 949,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,43*
€ 934,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,64*
€ 888,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,58*
€ 845,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 695,63*
€ 827,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,03*
€ 786,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 192,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.