Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679893 Herst.-Nr.: 063184 EAN/GTIN: 4031405631847 |
| | |
|
| | |
| Mit Gitterrost. Durchgangsbreite 536 mm · Sonderbreiten auf Anfrage. Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten. Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm · Ablängung bauseitig. Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl verzinkt · Plattformlänge: 1400mm · Durchgangsbreite: 536mm · Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg · Länge: 1400mm · Leiterlänge: 1220mm · Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213mm · Lichte Länge: 1280mm · Material: Stahl verzinkt · Rutschhemmungsklasse: R10 Weitere Informationen: | | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 968,66* | € 1.085,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 963,56* | € 1.085,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,47* | € 1.085,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 969,08* | € 1.090,82* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,22* | € 1.373,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|