Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrahmen f.Gerüstbreite 750 mmm Alu.Gesamt-H.890mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1679897
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     027918
EAN/GTIN:
     4031405279186
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Für Gerüstbreite 0,75 m Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 60mm · Gerüstbreite: 750mm · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
735 mm
passend für:
Gerüstbreite 750 mmm
Gesamthöhe:
890 mm
Ausführung:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 87,93*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 68,68*
€ 89,8462*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 73,09*
€ 92,79*
7 Tage
32
€ 4,30*
ab € 72,02*
€ 93,49*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 136,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.