Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679935 Herst.-Nr.: 19235 EAN/GTIN: 4031405192355 |
| |
|
| | |
| Einschiebbarer Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm · Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg · Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm · Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff · Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern · Als Variante für Montage links oder rechts erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 118mm· Durchmesser: 35mm· Länge: 1400mm· Material: Aluminium· Produkttyp: rechts Weitere Informationen: | | Ausführung: | steck-/einschiebbar rechts | Material: | Aluminium | passend für: | Leitern mit Sprossenabstand 280 mm | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,02* | € 127,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,77* | € 128,39* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,95* | € 130,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,72* | € 131,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,63* | € 134,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|