Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdeckerleiter HO Sprossen 12 Leiterlänge 3360mm äußere B.350mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1679998
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033121
EAN/GTIN:
     4031405331211
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern
Zum Auflegen bei Dachneigungen von 22,5° bis 75° und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten nach Norm DIN 4567-4. Holme aus Caroline-Pine oder keilverzinkter Kiefer mit angeschrägten Enden für ein leichtes Handling. Holme mit kräftigen · nach oben gewölbten Sprossen · wasserfest verleimt · wetterfest lasiert und pro Sprosse 4-fach verschraubt. Leiterbreite: 350 mm. Sprossenabstand: 280 mm. Hinweis: Gemäß DGUV Information 201-054 sind Dach-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen (nicht in oberste Sprosse). Die Verwendung als Anlegeleiter ist nicht erlaubt Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Tritt-Ausführung: Sprossen
Weitere Informationen:
äußere Breite:
350 mm
Sprossen:
12
Leiterlänge:
3360 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Holmhöhe:
29 mm
Material:
Holz
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, holzleiter, Gegenleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,13*
€ 186,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 186,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 189,16*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,37*
€ 191,80*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,57*
€ 237,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.