Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdeckerleiter HO Sprossen 18 Leiterlänge 5000mm äußere B.350mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680001
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033124
EAN/GTIN:
     4031405331242
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern
Zum Auflegen bei Dachneigungen von 22,5° bis 75° und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten nach Norm DIN 4567-4. Holme aus Caroline-Pine oder keilverzinkter Kiefer mit angeschrägten Enden für ein leichtes Handling. Holme mit kräftigen · nach oben gewölbten Sprossen · wasserfest verleimt · wetterfest lasiert und pro Sprosse 4-fach verschraubt. Leiterbreite: 350 mm. Sprossenabstand: 280 mm. Hinweis: Gemäß DGUV Information 201-054 sind Dach-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen (nicht in oberste Sprosse). Die Verwendung als Anlegeleiter ist nicht erlaubt Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Tritt-Ausführung: Sprossen
Weitere Informationen:
äußere Breite:
350 mm
Sprossen:
18
Leiterlänge:
5000 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Holmhöhe:
29 mm
Material:
Holz
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, dachleiter 5m, holzleiter, Gegenleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,40*
€ 278,66*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,04*
€ 278,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,17*
€ 281,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 290,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,94*
€ 358,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.