Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugangssicherung m.Panikschloss f.Steigl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugangssicherung m.Panikschloss f.Steigl
Zugangssicherung m.Panikschloss f.Steigl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680033
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     70550
EAN/GTIN:
     4031405705500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsschranke
Zugangssicherung
Sicherungstür
Steigleitern
Zugangssicherung für Steigleitern mit abschließbarer Schwenktüre und feststehenden Seitenteilen · Dank Panikschloss von innen immer zu öffnen · Außen mit starrem Knopf mit Vorbereitung für bauseitigen Profilzylinder · L x B x H 1.000 x 820 x 2.200 mm · Lieferzeit: ca. 20 ArbeitstageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1085 mm· Tiefe: 970 mm· Gesamthöhe: 2200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1085 mm
Länge:
970 mm
passend für:
Steigleitern m.abschließb.Schwenktür
Ausführung:
mit Panikschloss
Höhe:
2200 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: 8000482252
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,95*
€ 1.750,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.994,95*
€ 2.259,06*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.728,43*
€ 2.964,25*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,24*
€ 2.082,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,94*
€ 2.007,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,82*
€ 1.882,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,50*
€ 1.807,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.469,51*
€ 1.748,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,95*
€ 1.721,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.