Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbalken STA verz.L.2582mm f.Rollgerüste MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680102
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     027925
EAN/GTIN:
     4031405279254
Suchbegriffe:
Fahrbalken
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Für Rollgerüste. Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 330mm
Weitere Informationen:
Länge:
2582 mm
Material:
Stahl verzinkt
Breite:
115 mm
passend für:
Rollgerüste
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, munk fahrbalken, fahrbalken, Steiggeräte Sonstiges Zubehör, Zubehör und Ersatzteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 250,35*
€ 306,8171*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 258,70*
€ 308,94*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 313,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,94*
€ 320,83*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,54*
€ 336,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,03*
€ 374,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.