Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1680159 Herst.-Nr.: 632234 EAN/GTIN: 4031405948655 |
| |
|
| | |
| Geländerbefestigung mittels Geländer-Stecktaschen und Schnellverschluss. Einfach und ohne Werkzeug lösbar Weitere technische Eigenschaften: · Geländerhöhe: 1100mm · Gesamtbreite: 50mm · Länge Gerüst: 1850mm · Plattformlänge: 1860mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckbar | Material: | Aluminium | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,12* | € 337,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,76* | € 339,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,04* | € 352,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,58* | € 360,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 304,96* | € 373,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|