Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländer steckbar für Plattformlänge 1860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geländer steckbar für Plattformlänge 1860 mm
Geländer steckbar für Plattformlänge 1860 mm
Artikel-Nr.:
     9587-MUN_632234
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     632234
EAN/GTIN:
     4031405948655
Suchbegriffe:
4031405948655
632234
Plattformlänge
Geländerbefestigung mittels Geländer-Stecktaschen und Schnellverschluss. Einfach und ohne Werkzeug lösbar
Weitere Informationen:
Geländerhöhe:
1100 mm
Plattformlänge:
1860 mm
Geländer:
Steckbar
Montage notwendig:
Mit Werkzeug zu montieren
Material:
Aluminium
... > Lager 9587 > Munk > Artikel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,12*
€ 337,24*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 282,76*
€ 339,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,04*
€ 352,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,58*
€ 360,16*
Lager 9587
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 304,96*
€ 373,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,65*
€ 427,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.