Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1680214 Herst.-Nr.: 027984 EAN/GTIN: 4031405279841 |
| | |
|
| | |
| Für Rollgerüst mit Schrägaufstieg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aluminium/Aluminium Druckguss · Gewicht: 4,10 kg · für Gerüstlängen: 3,00 m Weitere Informationen: | | passend für: | Rollgerüst L. 3,0 m | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Industrie-Treppengeländer, Industrietreppen-Handlauf, Handlauf für Podestleitern, Podestleiter-Handlauf, Podesttreppe Handlauf, Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie treppe, Handlauf, Handlauf für Podesttreppen, Handläufe, Treppenhandlauf, Treppenhandläufe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,19* | € 155,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,90* | € 155,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 120,23* | € 156,1299* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,77* | € 160,34* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,70* | € 220,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|