Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsleiter 2x6 Stufen Alu.geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haushaltsleiter 2x6 Stufen Alu.geriffelt
Haushaltsleiter 2x6 Stufen Alu.geriffelt
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680237
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11166
EAN/GTIN:
     4031405111660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Haushaltsleiter aus Aluminium · 80 mm tiefe · geriffelte Stufen · Genietete Sprossen- / Holmverbindung · Rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten · Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet · Maximale Belastung: 150 kg · Für diese Produkte gilt die gesetzliche GewährleistungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: geriffelt· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja· Rutschhemmung: Aluminium geriffelt· Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2x6
Arbeitshöhe bis ca.:
2950 mm
Gesamthöhe:
1290 mm
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 2x6 stufen günzburger, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Stufenstehleitern, Steighilfe, 8000247656
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,95*
€ 185,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 185,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 187,50*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 150,57*
€ 192,3397*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 228,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.