Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 3600mm Plattform-B750xH1800m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst 3600mm Plattform-B750xH1800m
Klappgerüst 3600mm Plattform-B750xH1800m
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680313
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     115601
EAN/GTIN:
     4031405156012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren · Platzsparend bei Transport und Lagerung · Stabiles Geländer zur Absturzsicherung · Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke für festen Stand · Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern · Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung · Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert · ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut · Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m) · Arbeitshöhen bis 3,6 m · Baumuster geprüft · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · Die Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal zusammengebaut ist das Gerüst schnell ohne Werkzeug auf- und abgebaut.Weitere technische Eigenschaften:· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 190· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 60· Breitenklasse: W06· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 1875mm· Lastklasse: 2· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 1550mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3600 mm
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastung:
1,5 kN/m²
Breite:
841 mm
Ausführung:
mit Lenkrollen
Höhe:
2660 mm
Marke:
MUNK
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,37*
€ 891,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,08*
€ 891,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,44*
€ 891,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,51*
€ 894,35*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,86*
€ 1.231,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,04*
€ 1.464,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,60*
€ 1.421,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,89*
€ 1.344,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,32*
€ 1.296,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.054,18*
€ 1.254,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,86*
€ 1.238,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.