Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 8430mm Plattform-B1900xH2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst 8430mm Plattform-B1900xH2450
Klappgerüst 8430mm Plattform-B1900xH2450
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680317
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     115564
EAN/GTIN:
     4031405947856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren · Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m² · Platzsparend bei Transport und Lagerung · Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln · Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung · Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug · Arbeitshöhen bis 10,35 m · GS-geprüft nach DIN EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen · muss dieses Gerüst umgerüstet werden · Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf- · Ab- und Umbau erforderlich · Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallenWeitere technische Eigenschaften:· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 310kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Breitenklasse: W18· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 2611mm· Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021· Lastklasse: 2· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 6430mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8430 mm
Plattformbreite:
1900 mm
Plattformlänge:
2450 mm
Belastung:
1,5 kN/m²
Breite:
2172 mm
Ausführung:
mit Lenkrollen
Höhe:
7530 mm
Marke:
MUNK
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.729,92*
€ 5.906,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.884,87*
€ 6.062,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.856,44*
€ 6.291,30*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 6.145,35*
€ 6.326,07*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6.065,59*
€ 6.431,9957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.291,30*
€ 7.486,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.151,41*
€ 7.320,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.005,21*
€ 7.146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.918,95*
€ 7.043,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.856,44*
€ 6.969,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.