Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 3600mm Plattform-B1900xH1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst 3600mm Plattform-B1900xH1900
Klappgerüst 3600mm Plattform-B1900xH1900
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680319
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     115800
EAN/GTIN:
     4031405158009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren · Höhenverstellbare Standrohre zur Regulierung der Plattformhöhe im 150 mm Abstand von 0,53 m bis 1,63 m · Großformatige Arbeitsfläche mit 3,25 m² · Platzsparend bei Transport und Lagerung · Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern · Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug · Optionale Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen für den bequemen Zu- und Abgang · Arbeitshöhen bis 3,6 m · Baumuster geprüft · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Breitenklasse: W18· Gerüstlänge: 1965mm· Lastklasse: 2· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 1630mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3600 mm
Plattformbreite:
1900 mm
Plattformlänge:
1900 mm
Belastung:
1,5 kN/m²
Breite:
1965 mm
Ausführung:
mit Lenkrollen
Höhe:
2700 mm
Marke:
MUNK
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,39*
€ 1.318,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,88*
€ 1.318,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,84*
€ 1.318,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.240,77*
€ 1.323,80*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,20*
€ 1.653,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,52*
€ 1.967,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,64*
€ 1.886,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,96*
€ 1.786,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,20*
€ 1.734,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.410,20*
€ 1.678,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.