Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1900xH2450mm m.Dreifachplattform MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680344
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     115565
EAN/GTIN:
     4031405949331
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren. Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m². Platzsparend bei Transport und Lagerung. Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug. Arbeitshöhen bis 10,39 m. GS-geprüft nach DIN EN 1004. Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² Weitere technische Eigenschaften: · Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 310kg · Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg · Breitenklasse: W18 · Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig · Gerüstlänge: 2611mm · Lastklasse: 2 · Material: Aluminium · Plattformhöhe: 6430mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8430 mm
Plattformbreite:
1900 mm
Plattformlänge:
2450 mm
Belastung:
1,5 kN/m²
Breite:
2172 mm
Ausführung:
mit Dreifachplattform
Höhe:
7530 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.491,44*
€ 6.710,78*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 6.540,21*
€ 6.759,87*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6.459,55*
€ 6.872,5707*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.649,21*
€ 7.029,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.984,14*
€ 7.206,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.710,78*
€ 7.985,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.657,80*
€ 7.922,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.528,55*
€ 7.768,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.491,44*
€ 7.724,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 247,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.