Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 7 Sprossen Alu.Leiterlänge 1960mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680398
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     062264
EAN/GTIN:
     4031405622647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiterbreite 520 mm. Sprossenabstand: 280 mm. Holmabmessung: 60 x 25 mm. Sprossenabmessung: 30 x 30 mm. Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen · bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 520mm · Holmhöhe: 60mm · Stufen-/Sprossenhöhe: 30mm · Stufen-/Sprossentiefe: 30mm · Stufenbreite: 470mm · Tritt-Ausführung: Sprossen
Weitere Informationen:
Sprossen:
7
Leiterlänge:
1960 mm
Sprossenabstand:
280 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,56*
€ 80,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,57*
€ 80,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 81,47*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,39*
€ 81,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 144,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.