Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 10 Sprossen STA verz.Leiterlänge 2800mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680405
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     063265
EAN/GTIN:
     4031405632653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiterbreite 520 mm. Sprossenabstand: 280 mm. Holmabmessung: 60 x 25 mm. Sprossenabmessung: 30 x 30 mm. Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen · bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 520mm · Stufen-/Sprossenhöhe: 30mm · Stufen-/Sprossentiefe: 30mm · Tritt-Ausführung: Sprossen
Weitere Informationen:
Sprossen:
10
Leiterlänge:
2800 mm
Sprossenabstand:
280 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, Steigleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,50*
€ 131,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,89*
€ 132,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 139,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 142,79*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,81*
€ 208,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.