Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter f.maschinelle Anlagen Leiterlänge 18000mm Alu.Mehrzügig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680472
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     510261
EAN/GTIN:
     4031405943346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Einsatzbereich: Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen.. Unabhängig von der Steighöhe gilt:. Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt · da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).. Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41) · die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe · Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab. Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden. Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt. Wenn es die Zugangssituation erfordert · müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein. Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden. Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.. An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich. Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60–75 mm sein. Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden. Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen. Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein. Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Tritt-Ausführung: Sprossen · Verwendungszweck: Maschinelle Anlagen · Max. Belastbarkeit: 150kg
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Steighöhe:
16800 mm
Leiterlänge:
18000 mm
Ausführung:
Mehrzügig
Holmhöhe:
60 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter, Steigleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.776,85*
€ 4.029,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.779,99*
€ 4.029,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.748,44*
€ 4.031,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.767,71*
€ 4.031,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.009,74*
€ 4.484,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.484,26*
€ 5.336,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.356,30*
€ 5.184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.189,85*
€ 4.985,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.094,16*
€ 4.872,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.009,74*
€ 4.771,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 400,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 243,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 287,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 315,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 474,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 383,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.