Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.460mm Alu.eins.begehbar MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680542
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     054202
EAN/GTIN:
     4031405542020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Klappbarer Tritt aus Aluminium. Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus. 230 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand. Obere Trittfläche: 360 x 230 mm. Leicht im Transport · platzsparend in der Aufbewahrung. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Maximale Belastung: 150 kg. Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung Weitere technische Eigenschaften: · Grundflächenbreite: 560mm · Grundflächentiefe: 490mm · Gesamtbreite: 550mm · prüfpflichtig: ja · Höhe der obersten Stufe: 460mm · Rutschhemmungsklasse: R10 · Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech · Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Plattformhöhe:
460 mm
Plattformbreite:
360 mm
Gesamthöhe:
80 mm
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Plattformtiefe:
230 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, günzburger montagetritt 2 stufen, klapptreppe, klapptreppe 2 stufen, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,90*
€ 192,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,17*
€ 192,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,46*
€ 192,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 193,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 267,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.