Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt Stufen 4 eins.starr Plattform-H.800mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680564
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     050180
EAN/GTIN:
     4031405501805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt aus Aluminium. Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen. 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand. Obere Trittfläche: 510 x 300 mm. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt). Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts). Belastung max. 300 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig starr · prüfpflichtig: ja · Grundfläche Breite: 640mm · Grundfläche Länge: 1000mm · Holmhöhe: 59mm · Obere Trittfläche Breite: 510mm · Obere Trittfläche Tiefe: 300mm · Rutschhemmungsklasse: R9 · Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Plattformhöhe:
800 mm
max. Gesamtbelastung:
300 kg
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 4 stufen, montage treppe, Aufstiegshilfe, Stahlrohrtritt, Stahlrohr-Tritte, Steighilfe, Trittleitern, Trittstufe, Trittstufen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 361,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,14*
€ 361,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 361,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,42*
€ 364,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,46*
€ 450,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,00*
€ 499,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.