Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Artikel
Plattformtreppe Stufenbreite 600mm senkr.H.max.3950mm A.4400mm 45Grad MUNK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1680866
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
600779
EAN/GTIN:
4031405931268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°. Stufen- und Plattformbreite: 600 mm. Plattformlänge: 460 mm. Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm). Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch mit anderen Belägen erhältlich. Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm). Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort · die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand. Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Maximale Belastung: 1,5 kN/m2 · Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Fahrwerkbreite: 1800mm · Höhe: 5060mm · Material: Aluminium/Stahl verzinkt · Standplattform als Stufe gezählt: Nein · Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
19
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Ausladung:
4400 mm
senkrechte Höhe max.:
3950 mm
Neigungswinkel:
45°
Stufenbreite:
600 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Steiggeräte
>
Treppen
Weitere Suchbegriffe:
Plattformtreppe
,
Podestleiter
,
Treppenpodest fahrbar
,
fahrbare Podesttreppe
,
Podesttreppe
,
aluminium-leiter günzburger
,
alu-leiter
,
plattformtreppe 45°
,
Aufstiegshilfe
,
Plattformtreppen
,
Podesttreppen
,
Steighilfe
,
Treppen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.734,31*
€ 3.969,95*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.701,93*
€ 3.969,96*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.735,15*
€ 3.969,98*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.742,14*
€ 3.980,19*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.378,58*
€ 4.979,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.979,25*
€ 5.925,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.841,55*
€ 5.761,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.620,00*
€ 5.497,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.472,75*
€ 5.322,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.378,58*
€ 5.210,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,98*
Zubehör
Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,68*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
Sicherungsschranke 600 m. Knieleiste
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,11*
Zubehör
Sicherungsseil Länge 650 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
Sicherungstüre für Plattformbreite 650 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,42*
Zubehör
Sicherungstüre teleskopierbar für Plattformbreite 600 mm / 800 mm / 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen