Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B750xH1800mm m.vorlaufendem Geländer MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681119
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     154649
EAN/GTIN:
     4031405949461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich. Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger. Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen. Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen. Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling. Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m). Arbeitshöhen bis 12,35 m. GS-geprüft nach DIN EN 1004. Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m² Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Ausleger: 4 · Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 150kg · Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 150kg · Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg · Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg · Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau: 10kg · Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau: 10kg · Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, mittiger Aufbau: 10kg · Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, seitlicher Aufbau: 10kg · Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig · Gerüstlänge: 5368mm · Material: Aluminium · Plattformhöhe: 6430mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8430 mm
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
4243 mm
Ausführung:
mit vorlaufendem Geländer
Höhe:
7530 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Rollgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.253,34*
€ 4.437,57*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.258,14*
€ 4.437,78*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 4.358,63*
€ 4.536,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.304,96*
€ 4.612,0857*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.437,49*
€ 4.717,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.437,78*
€ 5.280,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.411,95*
€ 5.250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.310,01*
€ 5.128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.271,70*
€ 5.083,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.258,14*
€ 5.067,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 172,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 658,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 247,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 330,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.