Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B1350xH30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B1350xH30
Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B1350xH30
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681226
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     175637
EAN/GTIN:
     4031405950764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar · Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite · Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich · Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln · Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung · Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen · Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling · Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) · Arbeitshöhen bis 13,62 m · GS-geprüft nach DIN EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 230kg· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 20kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 3105mm· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 6620mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8620 mm
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformlänge:
3000 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
2809 mm
Ausführung:
mit vorlaufendem Geländer
Höhe:
7720 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, 8001452910
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.663,59*
€ 5.846,54*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.453,01*
€ 5.874,83*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 5.734,41*
€ 5.917,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.829,52*
€ 6.154,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.122,60*
€ 6.309,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.874,83*
€ 6.991,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.745,67*
€ 6.837,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.599,84*
€ 6.663,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.515,76*
€ 6.563,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.458,90*
€ 6.496,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.453,01*
€ 6.489,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.