Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungstür Alu.f.Plattformbreite 600m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungstür Alu.f.Plattformbreite 600m
Sicherungstür Alu.f.Plattformbreite 600m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681384
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     70735
EAN/GTIN:
     4031405707351
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Fahrgerüst
Sicherungstüre aus Aluminium · Passend für Plattformbreite 600 mm · Nach DIN EN ISO 14122 · Einfache Montage
Weitere Informationen:
passend für:
Plattformbreite 600 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Zustiegssicherung, munk arbeitsplattform, arbeitsplattform, Sicherungstür, Steigleitern, Zugangssicherung, Sicherungsschranke, 8000247620
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,13*
€ 252,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 254,05*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 209,68*
€ 259,5384*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 259,89*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,04*
€ 261,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.