Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungstür stirnseitig f.Gerüstbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungstür stirnseitig f.Gerüstbreite
Sicherungstür stirnseitig f.Gerüstbreite
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681390
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     70507
EAN/GTIN:
     4031405705074
Suchbegriffe:
Gerüst Aufsteckrahmen
Zustiegssicherung
gerüst aufsteckrahmen
Zur Umrüstung von Standard- Fahrgerüsten für besondere Anforderungen · Die Ausführung des Zubehörs wird unter Berücksichtigung der DIN EN 1004 gefertigt · Lieferzeit: 10 ArbeitstageWeitere technische Eigenschaften:· Gerüstbreite: 750mm
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
725 mm
passend für:
Gerüstbreite 750mm
Ausführung:
stirnseitig
Höhe:
1060 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsschranke, Sicherungstür, Steigleitern, Zugangssicherung, 8000482237
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,22*
€ 383,66*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 341,39*
€ 392,73*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 350,11*
€ 404,44*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 348,35*
€ 414,8311*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,28*
€ 475,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,42*
€ 565,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,19*
€ 501,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.