Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 14 Sprossen HO Arbeits-H.b.ca.5300mm o.Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681439
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033114
EAN/GTIN:
     4031405331143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus Holz. Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine · Sprossen aus Esche gefertigt. Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung · dadurch glatte Holmoberfläche. Sprossenabstand: 280 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). Maximale Belastung: 150 kg. Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden · wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut · mit Haken versehen · mit Gurt befestigt) Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Holmhöhe: 70mm · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 27mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Stufen-/Sprossenhöhe: 40mm · Stufen-/Sprossentiefe: 21mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
Weitere Informationen:
Sprossen:
14
Arbeitshöhe bis ca.:
5300 mm
Leiterlänge:
4160 mm
Sprossenabstand:
280 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Holz
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, holzleiter, holzleiter 14 sprossen, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,80*
€ 150,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,79*
€ 150,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,75*
€ 151,27*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 118,72*
€ 154,0412*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 197,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.