Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 10 Sprossen Alu.Arbeits-H.b.ca.4100mm m.nivello®-Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681442
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     010310
EAN/GTIN:
     4031405103108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme. Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung. Sprossenabstand: 280 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). Maximale Belastung: 150 kg. nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik · Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Holmhöhe: 58mm · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 25mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Rutschhemmung: Aluminium geriffelt · Stufen-/Sprossenhöhe: 30mm · Stufen-/Sprossentiefe: 30mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
Weitere Informationen:
Sprossen:
10
Arbeitshöhe bis ca.:
4100 mm
Leiterlänge:
3030 mm
Sprossenabstand:
280 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
930 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, alu- leiter 3m, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,61*
€ 160,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 162,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 162,80*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 168,67*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 205,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.